Beli harga ban aspira ukuran 2.75 ring 17 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Ban Tubeless
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  2. ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano
    Mulai

    Rp149.900

    ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  3. ASPIRA Ban Depan Tubeless Sportivo
    Mulai

    Rp199.900

    ASPIRA Ban Depan Tubeless Sportivo
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  4. ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic
    Mulai

    Rp299.900

    ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  5. KENDA Ban Motor Tube Type
    Mulai

    Rp139.900

    KENDA Ban Motor Tube Type
    atribut:
    • Type: Tube
  6. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  7. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  8. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  9. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  10. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  11. Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TL
    Mulai

    Rp269.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TL
    Deskripsi:
    ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 150
    • Maximum Pressure (kPa): 225
  12. Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL
    Deskripsi:
    Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
  13. Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TL
    Mulai

    Rp259.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TL
    Deskripsi:
    The stylish tire design that provides full control for those who want to combine appearance and performance Benefits : - excellent performance, optimum control and perfect grip on wet roads as well as the maximum response in the dry - Engineered for touring-oriented young riders who also enjoy a sporty ride and for improved grip in wet weather and dry conditions - Offering solid performance (steering, stability and comfortable), very good mileage and help evacuate water efficiently on wet surfaces - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
  14. Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL
    Mulai

    Rp399.900

    Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL
    Deskripsi:
    - Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
  15. BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Daftar Harga harga ban aspira ukuran 2.75 ring 17 Terbaru April 2026
ASPIRA Ban TubelessRp239.900
ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoRp149.900
ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoRp199.900
ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticRp299.900
KENDA Ban Motor Tube TypeRp139.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900
IRC Ban TubelessRp169.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp24.900
Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)